Motion
BMB-6209/080S2/UB108A

SKF
BMB-6209/080S2/UB108A

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 45 mm, DI 85 mm, largeur 19 mm, joint unique et capteur, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI06341506
N° MFRBMB-6209/080S2/UB108A
Prix936.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
BMB-6209/080S2/UB108A

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 45 mm, DI 85 mm, largeur 19 mm, joint unique et capteur, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI06341506
N° MFRBMB-6209/080S2/UB108A
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
Prix936.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    19 mm
  • Extérieur Diamètre  
    85 mm
  • Global Largeur  
    25.20 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Type de cage
    Non métallique
  • Type de fermeture
    Simplement scellé
  • Description
    BMB-6209/080S2/UB108A
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Caractéristiques et avantages
    • Unité de codeur de moteur
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le BMB-6209/080S2/UB108A est un roulement à billes radial à rainure profonde de 45 mm avec un diamètre extérieur de 85 mm et une largeur de 19 mm, un joint unique et un capteur pour la précision.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    BMB-6209/080S2/UB108A
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge statique radiale
    4850 lbf
  • Série
    62
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • CUP_NON
    7316574768073

Aperçu

Description du fabricant
BMB-6209/080S2/UB108A
  • Unité de codeur de moteur