Spécifications
Dimensions
- Longueur9
- TailleL
Détails
- DemandesConstruction, jardinage et aménagement paysager, usage général
- RevêtementImprimé en silicone
- CouleurNoir/Orange
- Pays d’origineCHINE
- Code d’harmonisation6216.00.5820
- Numéro CUP du fabricant065537837741
- Fiche technique
- Type de pouceAile
- CUP_NON65537837741
Aperçu
- Doublure en para-aramide/acier/polyester Cutsheild de niveau A5 résistant aux coupures ANSI
- Caoutchouc robuste sur la barre d’articulation, les doigts et le pouce
- Paume en microfibre en Durafibre très résistante à l’abrasion avec paume imprimée en silicone
- Le revêtement conducteur sur l’index et le pouce peut être utilisé sur les appareils à écran tactile
- Poignet en néoprène avec fermeture Velcro® sécurisée