Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre200
- Diamètre de l’arbre55 mm
- Poids496.035 lb
Détails
- Plage de température ambiante40 °C
- Régime de base3000 tr/min
- Type de condition de serviceS1 Droits de douane
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreAluminium
- Cote de fréquence50 Hz
- Efficacité de la pleine charge93.50 %
- Classe d’isolationF
- Cote IPIP55
- kW37 kW
- Numéro CUP du fabricant781568659397
- Catégorie de moteurMoteur à usage général
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteurBipolaire
- Tension d’alimentation du moteur400/415/690 V
- Type de produitMoteurs à châssis IEC
- Rpm synchrone3000 tr/min
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Brochure sur les capacités du cimentFournit des solutions fiables pour les opérations de ciment dans des environnements difficiles, offrant des produits de haute qualité et des services personnalisés pour réduire les temps d’arrêt. La gamme comprend les roulements, la transmission d’énergie, la manutention de matériaux, l’alimentation en fluides, les tuyaux, les fournitures électriques et industrielles de fournisseurs de confiance.
Voir la documentation
Motion Carte de ligne des solutions globalesMotion fournit des produits, des services et des solutions pour maximiser les opérations d’agrégat, améliorant l’efficacité, la fiabilité et la performance dans les applications de concassage, de criblage et de manutention des matériaux. Depuis 1946, elle offre des pièces industrielles et un soutien fiables.
Voir la documentation
Motion Brochure sur les capacités globalesMotion La division Agrégat de fournit des produits et services complets pour soutenir les opérations de concassage, de criblage et de manutention des matériaux. Avec des marques de confiance, une expertise technique et un approvisionnement fiable, Motion aide à améliorer la performance, le temps de disponibilité et l’efficacité dans les installations agrégées.
Voir la documentation
Moteurs NEMA Baldor-RelianceEn savoir plus sur les offres, les caractéristiques et les avantages des moteurs NEMA Baldor-Reliance, ainsi que sur les applications suggérées pour chaque moteur.
Voir la brochure