Motion
00118ES1RFD56-S

WEG ELECTRIC CORP
00118ES1RFD56-S

Moteur de service agricole - 1 hp, 1800 tr/min, 1 ph, 115 V, 230 V, Logement TEFC, 60 Hz, Base 1800 tr/min, Service continu
N° D’ARTICLE MI06413668
N° MFR00118ES1RFD56-S
Prix513.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
00118ES1RFD56-S

Moteur de service agricole - 1 hp, 1800 tr/min, 1 ph, 115 V, 230 V, Logement TEFC, 60 Hz, Base 1800 tr/min, Service continu
N° D’ARTICLE MI06413668
N° MFR00118ES1RFD56-S
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
Prix513.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6204
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6202
  • Facteur de service
    1.15
  • Poids
    36.9 lb, 16.74 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Moteur monophasé en acier laminé; Couple de démarrage élevé; Imprégnation polyester par immersion et cuisson; Drain automatique en caoutchouc; Arbre en acier au carbone Sae 1040/45 ; Peinture Ral 3003 207N ; Cosses de mise à la terre; Couvercle de ventilateur en acier; Méthode d’équilibrage clé 1/2 ; Protecteur de surcharge manuel; Ventilateur en plastique; Joint de roulement de joint en V
  • Plage de température ambiante
    -4 à 104 °F;-20 à 40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    Côté gauche
  • Régime de base
    1800 tr/min
  • Description
    HP :1, F#56, TR/MIN :1800, 115/230V, TEFC
  • Mot-clé de description
    Droits agricoles
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    monophasé
  • Type de boîtier
    TEFC
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    13.6 A, 6.80 A
  • Efficacité de la pleine charge
    0.71
  • Couple de pleine charge
    3.01 pi-lb;4.08 N-m
  • HP
    1 hp
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    IP55
  • Code KVA
    M
  • kW
    0.75 kW
  • Numéro de catalogue du fabricant
    00118ES1RFD56-S
  • Modèle
    00118ES1RFD56-S
  • Catégorie de moteur
    Droits agricoles
  • Puissance du moteur
    1 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    115 V, 230 V
  • Type de montage
    Pied
  • Classe de conception NEMA
    L
  • Nombre de vitesses
    1
  • Protecteur de surcharge
    Manuel
  • Type de produit
    Moteurs de ferme
  • Méthode de démarrage
    Directement en ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Tension
    115 V, 230 V

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR 00118ES1RFD56-S