Motion
00136OS1BJPR56J-S

WEG ELECTRIC CORP
00136OS1BJPR56J-S

Moteur de pompe à réaction - 1 hp, 3600 tr/min, 1 ph, 115/208-230 V, cadre 56J , logement ODP (ouvert anti-gouttes), 60 Hz, base 3500 tr/min, montage sur pied, service continu
N° D’ARTICLE MI06413690
N° MFR00136OS1BJPR56J-S
Prix608.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
00136OS1BJPR56J-S

Moteur de pompe à réaction - 1 hp, 3600 tr/min, 1 ph, 115/208-230 V, cadre 56J , logement ODP (ouvert anti-gouttes), 60 Hz, base 3500 tr/min, montage sur pied, service continu
N° D’ARTICLE MI06413690
N° MFR00136OS1BJPR56J-S
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
Prix608.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    56J
  • Dimension C de la longueur totale
    12.01 po
  • Facteur de service
    1.40
  • Poids
    29.23 lb

Détails

  • Demandes
    Pompes à jet, pompes
  • Régime de base
    3500 tr/min
  • Mot-clé de description
    1 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    12.80 / 7.08–6.40 A
  • Efficacité de la pleine charge
    66.30 %
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    21
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur de pompe à jet
  • Puissance du moteur
    1 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    Bipolaire
  • Tension d’alimentation du moteur
    115/208-230 V
  • Type de montage
    Monté sur pied
  • Type de produit
    Moteurs de pompe
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Type de roulement
    Balle
  • Volts à fréquence
    115/208-230 V à 60 Hz
  • Garantie
    18 mois
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR 00136OS1BJPR56J-S
  • Protecteur de surcharge thermique à réinitialisation automatique