Motion
6306DDUC3
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 30 mm, D.E 72 mm, largeur 19 mm, sans bague élastique, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI06416963
N° MFR6306DDUC3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 30 mm, D.E 72 mm, largeur 19 mm, sans bague élastique, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI06416963
N° MFR6306DDUC3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    19 mm
  • Extérieur Diamètre  
    72 mm
  • Global Largeur  
    19 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    JP
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6306DDUC3 est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 30 mm avec un diamètre extérieur de 72 mm et une largeur de 19 mm, idéal pour une longue durée de vie.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6306DDUC3
  • Numéro CUP du fabricant
    029176065569
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176065569

Aperçu

Description du fabricant
6306 DDU C3 WPH MON ROULEMENT