Motion
S24-09A4-02

THOMSON (ALTRA)
S24-09A4-02

Actionneur Electrak 1 - tension d'entrée 24 V c.c., longueur de course 1.8 po.
N° D’ARTICLE MI06445797
N° MFRS24-09A4-02
Prix637.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
S24-09A4-02

Actionneur Electrak 1 - tension d'entrée 24 V c.c., longueur de course 1.8 po.
N° D’ARTICLE MI06445797
N° MFRS24-09A4-02
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
Prix637.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Accident vasculaire cérébral
    1.8 po

Détails

  • Capacité de charge dynamique
    25 lbf
  • Tension d’entrée
    24 V c.c.
  • Catalogue du fabricant
  • Type d’entraînement à vis
    Vis Acme
  • Vitesse à pleine charge
    2.10 po/s
  • Vitesse sans charge
    3.00 po/s
  • Capacité de charge statique
    300 lbf
  • Spécifications techniques

Aperçu

Description du fabricant
S24-09A4-02 ACTIONNEUR 24VDC
  • Matériau de montage : cuivre, acier, zinc, aluminium, plastique