Motion
KFR10T
Extrémité femelle filetée à droite de la tige - Qualité : précision, diamètre de l'alésage : 0.6250 po, taille du filetage de la tige : 5/8-18 po, sans entretien/autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI06464012
N° MFRKFR10T
Prix41.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité femelle filetée à droite de la tige - Qualité : précision, diamètre de l'alésage : 0.6250 po, taille du filetage de la tige : 5/8-18 po, sans entretien/autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI06464012
N° MFRKFR10T
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
Prix41.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    1.1250 po
  • Largeur de la bille
    0.7500 po
  • Alésage Diamètre  
    0.6250 po
  • Diamètre de la tête
    1.5000 po
  • Largeur de la tête
    0.562 po
  • Angle de désalignement
    16 °
  • Taille du filetage de la tige
    5/8-18 po
  • Taille du filetage
    5/8-18
  • Poids
    0.48 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    52100 Acier de roulement
  • Grade
    Précision
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone - Placage résistant à la corrosion
  • Lubrification
    Auto-lubrification
  • Type de lubrification
    Auto-lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    KFR10T
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Acier
  • Capacité de charge statique radiale
    7364 lbf
  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Série
    KF-T
  • Normes respectées
    SAEJ1120
  • Style
    3-Piece
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de fil
    UNF-2B
  • CUP_NON
    806990004673

Aperçu

Description du fabricant
KFR10T BOUT DE TIGE
  • Corps en acier au carbone, traité thermiquement, revêtement protecteur pour une résistance à la corrosion
  • Carreaux en acier allié, traités thermiquement, revêtus de protection pour résister à la corrosion, revêtus de PTFE
  • Bille en acier à roulement 52100 , traitée thermiquement, plaquée chrome dur, mise à la terre de précision

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer