Motion
COM7SS
Roulement lisse sphérique en acier inoxydable - 0.4375 po de diamètre, 0.9063 po de diamètre extérieur, 0.4370 po de largeur de bague intérieure, ouvert, qualité commerciale
N° D’ARTICLE MI06464146
N° MFRCOM7SS
Prix35.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement lisse sphérique en acier inoxydable - 0.4375 po de diamètre, 0.9063 po de diamètre extérieur, 0.4370 po de largeur de bague intérieure, ouvert, qualité commerciale
N° D’ARTICLE MI06464146
N° MFRCOM7SS
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
Prix35.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    0.6870 po
  • Alésage Diamètre  
    0.4375 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    0.4370 po
  • Mauvais alignement Angle  
    8 °
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.3430 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.9063 po
  • Largeur totale
    0.9062 po
  • Poids
    0.05 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Résistant à la corrosion
  • Application
    Amortisseurs
  • Matériau de la bille
    440 C Acier inoxydable traité thermiquement
  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Chrome dur plaqué
  • Grade
    Commercial
  • Matériau de l’anneau intérieur
    440 C Acier inoxydable traité thermiquement
  • Type de lubrification
    Nécessite une lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    COM7SS
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier inoxydable série 300
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Matériel de course
    Acier inoxydable
  • Capacité de charge statique radiale
    14180 lbf
  • Série
    COM
  • Type de roulement
    Radial
  • CUP_NON
    806990009050

Aperçu

Description du fabricant
COM7SS PALIER LISSE SPHÉRIQUE
  • BILLE : acier inoxydable 440C , traité thermiquement, mise à la terre de précision, plaqué chrome dur
  • COURSE : acier inoxydable série 300

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer