Motion
HFR7T
Extrémité femelle filetée à droite de la tige - Qualité : précision, diamètre de l'alésage : 0.4375 po, taille du filetage de la tige : 7/16-20 po, sans entretien/autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI06464293
N° MFRHFR7T
Prix45.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité femelle filetée à droite de la tige - Qualité : précision, diamètre de l'alésage : 0.4375 po, taille du filetage de la tige : 7/16-20 po, sans entretien/autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI06464293
N° MFRHFR7T
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
Prix45.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    0.8120 po
  • Largeur de la bille
    0.5620 po
  • Alésage Diamètre  
    0.4375 po
  • Diamètre de la tête
    1.1250 po
  • Largeur de la tête
    0.437 po
  • Angle de désalignement
    14 °
  • Taille du filetage de la tige
    7/16-20 po
  • Taille du filetage
    7/16-20
  • Poids
    0.20 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    52100 Acier de roulement
  • Grade
    Précision
  • Matériau du boîtier
    Placage résistant à la corrosion en acier allié traité thermiquement
  • Lubrification
    Auto-lubrification
  • Type de lubrification
    Auto-lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    HFR7T
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Acier
  • Capacité de charge statique radiale
    10285 lbf
  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Série
    HF-T
  • Normes respectées
    SAEJ1120
  • Style
    3-Piece
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de fil
    UNF-2B
  • CUP_NON
    806990006134

Aperçu

Description du fabricant
HFR7T BOUT DE TIGE
  • Corps en acier allié, traité thermiquement, revêtu de protection pour une résistance à la corrosion
  • Carreaux en acier allié, traités thermiquement, revêtus de protection pour résister à la corrosion, revêtus de PTFE
  • Bille en acier à roulement 52100 , traitée thermiquement, plaquée chrome dur, mise à la terre de précision

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer