Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille1.4370 po
- Alésage Diamètre1.0000 po
- Anneau intérieur Largeur0.8750 po
- Mauvais alignement Angle6 °
- Largeur de l’anneau extérieur0.7500 po
- Extérieur Diamètre1.6250 po
- Largeur totale1.6250 po
- Poids0.27 lb
Détails
- Matériau de la bille52100 Roulement Acier traité thermiquement Chrome plaqué
- Type de fermetureScellé
- GradeCommercial
- Matériau de l’anneau intérieur52100 Roulement Acier traité thermiquement Chrome plaqué
- Type de lubrificationNécessite une lubrification
- Page de produit du fabricant
- Matériau de l’anneau extérieur52110 Acier de roulement -Placage résistant à la corrosion
- Type de produitRoulements lisses sphériques
- Matériel de course52100 Acier de roulement
- Capacité de charge statique radiale37318 lbf
- SérieGEZ
- Type de roulementRadial
- CUP_NON806990123886
Aperçu
- BILLE : acier de roulement 52100 , revêtement protecteur pour la résistance à la corrosion
- COURSE : acier de roulement 52100 , revêtement protecteur pour la résistance à la corrosion
- JOINT : 2 Joints en caoutchouc