Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille1.3120 po
- Alésage Diamètre0.7500 po
- Diamètre de la tête1.7500 po
- Largeur de la tête0.687 po
- Angle de désalignement14 °
- Taille du filetage de la tige3/4-16
- Taille du filetage3/4-16
- Poids1.02 lb
Détails
- Matériau de la bille52100 Acier de roulement
- GradeCommercial
- Matériau du boîtierAcier au carbone - placage résistant à la corrosion
- LubrificationAuto-lubrification
- Type de lubrificationAuto-lubrification
- Plage de température de fonctionnement-40 à +275 °F
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Matériel de courseComposite PTFE
- Capacité de charge statique radiale10900 lbf
- Type d’extrémité de tigeHomme
- SérieNM
- Normes respectéesSAEJ1120
- StyleMoulé par injection
- Direction du filetageMain gauche
- Type de filUNF-3A
- CUP_NON806990024572
Aperçu
Description du fabricant
NML12S BOUT DE TIGE
- Revêtement protecteur pour la résistance à la corrosion