Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille0.8120 po
- Largeur de la bille0.5620 po
- Alésage Diamètre0.4375 po
- Diamètre de la tête1.1250 po
- Largeur de la tête0.437 po
- Angle de désalignement14 °
- Taille du filetage de la tige7/16-20
- Taille du filetage7/16-20
- Poids0.18 lb
Détails
- Matériau de la bille52100 Acier de roulement
- GradeCommercial
- Matériau du boîtierAcier au carbone - placage résistant à la corrosion
- LubrificationAuto-lubrification
- Type de lubrificationAuto-lubrification
- Plage de température de fonctionnement-40 à +275 °F
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Matériel de courseComposite PTFE
- Capacité de charge statique radiale5350 lbf
- Type d’extrémité de tigeFemme
- SérieNF
- Normes respectéesSAEJ1120
- StyleMoulé par injection
- Direction du filetageMain gauche
- Type de filUNF-2B
- CUP_NON806990024312
Aperçu
- Revêtement protecteur pour la résistance à la corrosion