Motion
NFL10S
Extrémité de tige gauche filetée femelle avec goujon mâle - Qualité : Commerciale, diamètre de l’alésage : 0.6250 po, taille du filetage de la tige : 5/8-18, sans entretien/autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI06464460
N° MFRNFL10S
Prix34.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tige gauche filetée femelle avec goujon mâle - Qualité : Commerciale, diamètre de l’alésage : 0.6250 po, taille du filetage de la tige : 5/8-18, sans entretien/autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI06464460
N° MFRNFL10S
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
Prix34.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    1.1250 po
  • Alésage Diamètre  
    0.6250 po
  • Diamètre de la tête
    1.5000 po
  • Largeur de la tête
    0.562 po
  • Angle de désalignement
    16 °
  • Taille du filetage de la tige
    5/8-18
  • Taille du filetage
    5/8-18
  • Poids
    1.09 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    52100 Acier de roulement
  • Grade
    Commercial
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone - placage résistant à la corrosion
  • Lubrification
    Auto-lubrification
  • Type de lubrification
    Auto-lubrification
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +275 °F
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Composite PTFE
  • Capacité de charge statique radiale
    8300 lbf
  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Série
    NF
  • Normes respectées
    SAEJ1120
  • Style
    Moulé par injection
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Type de fil
    UNF-2B
  • CUP_NON
    806990024510

Aperçu

Description du fabricant
NFL10S BOUT DE TIGE
  • Revêtement protecteur pour la résistance à la corrosion

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer