Motion
VML8
Extrémité de tige mâle filetée à gauche - Qualité : Commercial/Industriel, Diamètre de l’alésage : 0.5000 po, Taille du filetage de la tige : 1/2- 20 po, Sans raccord
N° D’ARTICLE MI06464759
N° MFRVML8
Prix20.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tige mâle filetée à gauche - Qualité : Commercial/Industriel, Diamètre de l’alésage : 0.5000 po, Taille du filetage de la tige : 1/2- 20 po, Sans raccord
N° D’ARTICLE MI06464759
N° MFRVML8
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
Prix20.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    0.9370 po
  • Largeur de la bille
    0.6250 po
  • Alésage Diamètre  
    0.5000 po
  • Diamètre de la tête
    1.3120 po
  • Largeur de la tête
    0.500 po
  • Angle de désalignement
    12 °
  • Taille du filetage de la tige
    1/2- 20 po
  • Taille du filetage
    1/2-20
  • Poids
    0.24 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    52100 Acier de roulement
  • Grade
    Commercial/industriel
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone - placage résistant à la corrosion
  • Lubrification
    Auto-lubrification
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Bronze
  • Capacité de charge statique radiale
    6 ,660 lbf
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Série
    MV
  • Normes respectées
    SAEJ1120
  • Style
    3-Piece
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Type de fil
    1/2-20
  • CUP_NON
    806990018861

Aperçu

Description du fabricant
VML8 BOUT DE TIGE
  • Race bronze
  • 52100 Bille d'acier de roulement
  • Revêtement protecteur pour le corps pour la résistance à la corrosion

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer