Spécifications
Dimensions
- Largeur de la bille8 mm
- Alésage Diamètre5 mm
- Diamètre de la tête16 mm
- Longueur jusqu’au centre de la bille33 mm
- Angle de désalignement14 °
- Taille du filetage de la tigeM5 x 0.8
- Taille du filetageM5x0.8
- Poids0.03 lb
Détails
- Matériau de la bille52100 Acier de roulement
- GradePrécision
- Matériau du boîtierAcier allié - traité thermiquement - placage résistant à la corrosion
- LubrificationNon lubrifié
- Type de lubrificationNon lubrifié
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Matériel de courseAcier allié - traité thermiquement
- Capacité de charge statique radiale12,611 N
- Type d’extrémité de tigeHomme
- SérieMHM
- Style3-Piece
- Direction du filetageMain droite
- CUP_NON806990016485
Aperçu
- Métrique
- Corps en acier allié
- Traité à la chaleur
- Revêtement protecteur pour la résistance à la corrosion
- Course en acier allié traitée thermiquement
- Acier au carbone avec doublure en Ptfe
- Balle en acier 52100 plaquée chrome dur traité thermiquement