Motion
VEL11305
Moteur à usage général - 1/2 ch, 1200 tr/min, 1 ph, 115/230 V, cadre 56C , logement ODTF (ventilateur en tandem anti-gouttes ouvert), 60 Hz, base 1140 tr/min, face en C/montage au pied, usage continu
N° D’ARTICLE MI06472679
N° MFRVEL11305
Prix1,674.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à usage général - 1/2 ch, 1200 tr/min, 1 ph, 115/230 V, cadre 56C , logement ODTF (ventilateur en tandem anti-gouttes ouvert), 60 Hz, base 1140 tr/min, face en C/montage au pied, usage continu
N° D’ARTICLE MI06472679
N° MFRVEL11305
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
Prix1,674.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    56C
  • Dimension C de la longueur totale
    13.24 po
  • Facteur de service
    1.25
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Poids
    42 lb

Détails

  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Régime de base
    1140 tr/min
  • Mot-clé de description
    1/2 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    ODTF (ventilateur en tandem ouvert anti-gouttes)
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    76.20 %
  • Classe d’isolation
    B
  • Code KVA
    J
  • Numéro CUP du fabricant
    781568763988
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Puissance du moteur
    1/2 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    6 pôles
  • Tension d’alimentation du moteur
    115/230 V
  • Type de montage
    Visage en C/pied
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Normes respectées
    CSA, UR
  • Méthode de démarrage
    Direct on Line (DOL)
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • Protection thermique
    Aucun
  • CUP_NON
    781568763988

Aperçu

Description du fabricant
VEL11305 ELEC. MOTEUR