Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entraînement3/8 po
- Longueur totale2.8125 po
- Taille6.0 mm
- Taille du support6 mm
Détails
- Spécifications ASMEB107.2
- Revêtement de finitionOxyde noir
- MatérielAcier allié
- Nombre de points6
- Code PSC5120
- Pointes de support6 PT
- Type de douilleProfond
- StyleDouille à chocs
- TypeProfond
- GarantieGarantie à vie du fabricant
Aperçu
- Les douilles à chocs profonds sont conçues pour accéder aux endroits difficiles à atteindre
- Les douilles à percussion sont utilisées avec un outil à percussion où un couple plus élevé est nécessaire pour tourner les fixations
- Ils ont des parois plus épaisses et sont conçus pour absorber les coups et les vibrations causés par les outils électriques.