Motion
PAR-TK116-B

Paramount
PAR-TK116-B

Ensemble de douilles profondes standard à prise 116 pièces 1/4, 3/8 et 1/2 po; pointes 6, 8 et 12 , 5/32 à 1/2 po, 4 à 13mm po, mesure standard/métrique
N° D’ARTICLE MI06483777
N° MFRPAR-TK116-B
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Paramount
PAR-TK116-B

Ensemble de douilles profondes standard à prise 116 pièces 1/4, 3/8 et 1/2 po; pointes 6, 8 et 12 , 5/32 à 1/2 po, 4 à 13mm po, mesure standard/métrique
N° D’ARTICLE MI06483777
N° MFRPAR-TK116-B
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    1/4, 3/8, 1/2 po
  • Taille maximale
    1/2 po
  • Taille min.
    5/32 po

Détails

  • Accessoires inclus
    (2)1/4" Dr. Extensions 3"&6", (1)1/4" Dr. Ratchet, (1)1/4" Spinner Handle, (1)1/4" Dr. 3/8" Adapter, (1)3/8" Dr, Extension 3", (1) 3/8" Dr. Ratchet, (1)1/2" Dr. Ratchet, Additional Tools: (4)Combination Wrenches: 3/8, 7/16, 9/16, 5/8"
  • Type de contenant
    Étui en plastique
  • Système de mesure
    Pouce/métrique, Pouce/métrique
  • Nombre de pièces
    116
  • Nombre de points
    6, 8, 12
  • Nombre de douilles
    15 PC
  • Code PSC
    5120
  • Type d’outil
    Profond; standard

Aperçu

Description du fabricant
PAR-TK116-B 116PC 1/4"3/8"1/2"DR