Motion
Flexadux® TR 12 po X 25 pi HT-W

FLEXAUST INC
Flexadux® TR 12 in X 25 ft HT-W

Tuyau de conduit - DI 12.000 po, longueur 25 pi, tuyau en caoutchouc thermoplastique noir épais renforcé par un câble en acier à ressort, hélice et bande d’usure externe en polypropylène jaune, matériau en caoutchouc thermoplastique, 5.50 psi
N° D’ARTICLE MI06483798
N° MFRFlexadux® TR 12 in X 25 ft HT-W
Prix53.20 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FLEXAUST INC
Flexadux® TR 12 in X 25 ft HT-W

Tuyau de conduit - DI 12.000 po, longueur 25 pi, tuyau en caoutchouc thermoplastique noir épais renforcé par un câble en acier à ressort, hélice et bande d’usure externe en polypropylène jaune, matériau en caoutchouc thermoplastique, 5.50 psi
N° D’ARTICLE MI06483798
N° MFRFlexadux® TR 12 in X 25 ft HT-W
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
Prix53.20 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de courbure fermé
    11.000 po
  • Diamètre intérieur
    12.000 po
  • Longueur
    25 pi
  • Épaisseur du mur
    0.045 po
  • Poids
    65 lb

Détails

  • Application
    Collection Pelouse et feuille
  • Couleur
    Noir avec bande d’usure orange
  • Taux de compression
    3:1
  • Construction
    Flexible en caoutchouc thermoplastique noir épais renforcé d'une hélice en acier à ressort et d'une bande d'usure externe en polypropylène jaune
  • Matériau du tuyau
    Caoutchouc thermoplastique
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    8951120025
  • Page de produit du fabricant
  • Pression négative
    5.00 po Hg
  • Type de produit
    Tuyau flexible pour conduits
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fil d’acier à ressort et bande d’usure externe en polypropylène
  • Série
    HT-W
  • Fiche technique
  • Plage de température
    -60 à 275 °F
  • Substance transportée
    Matériel
  • Pression de service
    5.50 psi

Aperçu

Description du fabricant
8951120025 12 PO DE DIAMÈTRE INTÉRIEUR X 25 PI DE HAUTEUR AVEC POIDS LOURD
  • La bande Wearstrip offre une résistance supplémentaire à l’abrasion et à la traînée
  • Convient aux applications à pression positive et négative plus exigeantes, y compris la collecte de pelouses et de feuilles
  • Conçu pour les applications avec de larges plages de températures
  • Excellente résistance à l’humidité et aux rayons UV
  • Excellente résistance aux produits chimiques
  • Intérieur lisse assurant une perte de friction minimale et un débit d’air efficace
  • Épaisseur du mur = 0,045 po
  • Offert à partir du stock d’usine en quantités de 25 pi
  • Prix par pied