Motion
GE 110 TXA 2LS

SKF
GE 110 TXA 2LS

Roulement radial sphérique lisse - Alésage de 110 mm, diamètre extérieur de 160 mm, largeur de bague intérieure de 70 mm, joints à triple lèvre
N° D’ARTICLE MI06500734
N° MFRGE 110 TXA 2LS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
GE 110 TXA 2LS

Roulement radial sphérique lisse - Alésage de 110 mm, diamètre extérieur de 160 mm, largeur de bague intérieure de 70 mm, joints à triple lèvre
N° D’ARTICLE MI06500734
N° MFRGE 110 TXA 2LS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    110 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    70 mm
  • Mauvais alignement Angle  
    6 °
  • Largeur de l’anneau extérieur
    55 mm
  • Extérieur Diamètre  
    160 mm
  • Largeur totale
    70 mm
  • Poids
    10.01 lb

Détails

  • Type de fermeture
    Scellé
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Tissu en acier/PTFE
  • Type de lubrification
    Sans entretien/autolubrifiant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316572025192
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à 230 °F °F
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1860 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    3100 kN
  • Type de roulement
    Radial

Aperçu

Description du fabricant
GE 110 TXA 2LS BRG