Motion
CHAISE V7507HC BREVA NOIR PUR NYLON NOIR

Bevco Ergonomic
V7507HC BREVA BLK PUR CHAIR BLK NYLON

Chaise haute en polyuréthane noir Breva; base en nylon noir avec semelle réglable; roulettes pour planchers durs
N° D’ARTICLE MI06503407
N° MFRV7507HC BREVA BLK PUR CHAIR BLK NYLON
Prix435.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Bevco Ergonomic
V7507HC BREVA BLK PUR CHAIR BLK NYLON

Chaise haute en polyuréthane noir Breva; base en nylon noir avec semelle réglable; roulettes pour planchers durs
N° D’ARTICLE MI06503407
N° MFRV7507HC BREVA BLK PUR CHAIR BLK NYLON
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
Prix435.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    27 po
  • Hauteur
    48.5 po
  • Hauteur maximale du siège
    32 po
  • Hauteur minimale du siège
    21.5 po
  • Profondeur du siège
    17 po
  • Largeur du siège
    18 po
  • Poids
    36 lb
  • Largeur
    27 po

Détails

  • Type d’ajustement
    Non inclinable
  • Type de bras
    Aucun
  • Style de dossier de chaise
    Moyen
  • Couleur
    Noir
  • Rembourrage lombaire
    Soutien lombaire
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Roulement
    Roulement
  • Émerillon
    Émerillon
  • Capacité de poids
    300 lb

Aperçu

Description du fabricant
CHAISE V7507HC BREVA NOIR PUR NYLON NOIR
  • Le fauteuil Breva de valeur de BEVCO est conçu pour durer et offre des sièges confortables à un prix abordable. Le siège et le dossier en polyuréthane noir sont antibactériens, imperméables à l’eau, à l’huile et à la plupart des produits chimiques; résistants aux perforations et faciles à nettoyer. Le dossier profilé est entièrement réglable pour un alignement correct de la colonne vertébrale, tandis que la poignée pratique facilite le déplacement de la chaise. Le siège en cascade aide à la circulation plus basse du corps, améliorant ainsi le bien-être général. Le réglage pneumatique de la hauteur vous permet de changer facilement la hauteur de votre siège de 22.5 po à 32 po. Cette chaise est livrée avec une base robuste en nylon noir de 27 po de diamètre avec un pied de lit chromé réglable. Le modèle est offert de série avec roulettes doubles pour plancher dur.