Motion
MIB6
Roulement sphérique lisse - 0.3750 po de diamètre, 0.8437 po de diamètre extérieur, 0.5000 po de largeur de bague intérieure, ouvert, qualité commerciale
N° D’ARTICLE MI06505263
N° MFRMIB6
Prix20.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement sphérique lisse - 0.3750 po de diamètre, 0.8437 po de diamètre extérieur, 0.5000 po de largeur de bague intérieure, ouvert, qualité commerciale
N° D’ARTICLE MI06505263
N° MFRMIB6
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
Prix20.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    0.7190 po
  • Alésage Diamètre  
    0.3750 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    0.5000 po
  • Mauvais alignement Angle  
    9.5 °
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.4060 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.8437 po
  • Largeur totale
    0.8437 po
  • Poids
    0.06 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    52100 Roulement Acier traité thermiquement Chrome plaqué
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Grade
    Commercial
  • Matériau de l’anneau intérieur
    52100 Roulement Acier traité thermiquement Chrome plaqué
  • Type de lubrification
    Nécessite une lubrification
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier au carbone - Placage résistant à la corrosion
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Matériel de course
    Acier à faible teneur en carbone
  • Capacité de charge statique radiale
    11677 lbf
  • Série
    MIB
  • Type de roulement
    Radial
  • CUP_NON
    806990009715

Aperçu

Description du fabricant
MIB6 PALIER LISSE SPHÉRIQUE
  • BILLE : acier à roulement 52100 , traité thermiquement, mise à la terre de précision, plaqué chrome dur
  • COURSE : acier à faible teneur en carbone, enduit protecteur pour la résistance à la corrosion, enduit d’huile, (option du fabricant – acier inoxydable traité thermiquement)

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer