Motion
MCOM20T
Roulement simple sphérique métrique - Alésage de 20 mm, diamètre extérieur de 46 mm, largeur de bague intérieure de 25 mm, ouvert, qualité commerciale
N° D’ARTICLE MI06505346
N° MFRMCOM20T
Prix40.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement simple sphérique métrique - Alésage de 20 mm, diamètre extérieur de 46 mm, largeur de bague intérieure de 25 mm, ouvert, qualité commerciale
N° D’ARTICLE MI06505346
N° MFRMCOM20T
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
Prix40.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    34.93 mm
  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    25 mm
  • Mauvais alignement Angle  
    14.5 °
  • Largeur de l’anneau extérieur
    18 mm
  • Extérieur Diamètre  
    46 mm
  • Largeur totale
    46 mm
  • Poids
    230 g

Détails

  • Matériau de la bille
    52100 Roulement Acier traité thermiquement Chrome plaqué
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Grade
    Commercial
  • Matériau de l’anneau intérieur
    52100 Roulement Acier traité thermiquement Chrome plaqué
  • Type de lubrification
    Sans entretien/autolubrifiant
  • Page de produit du fabricant
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier allié
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Matériel de course
    Acier allié
  • Capacité de charge statique radiale
    260086 N
  • Série
    MCOM
  • Type de roulement
    Radial
  • CUP_NON
    806990017284

Aperçu

Description du fabricant
MCOM20T PALIER LISSE SPHÉRIQUE
  • BILLE : acier à roulement 52100 , traité thermiquement, mise à la terre de précision, plaqué chrome dur
  • COURSE : alliage/acier chromoly, traité thermiquement, revêtement protecteur pour la résistance à la corrosion
  • DOUBLURE : PTFE autolubrifiant

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer