Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale18.250 po
- Longueur totale14.000 po
- Largeur totale10.500 po
- Taille du port3/8 NPTF
- Poids71.00 lb
Détails
- Intensité25.0 A
- Mot-clé de descriptionÀ simple ou double action
- Fréquence50/60 Hz
- Page de produit du fabricant
- Pression maximale6500 psi
- Rpm max.12000 tr/min
- Puissance nominale1-1/8 hp
- Type de pompePompe de réparation de fondation électrique/hydraulique
- Capacité du réservoir2.50 gal (É.-U.)
- Capacité du réservoir, pouces cubes577.5 po3
- Matériau du réservoirMétal
- Niveau sonore au ralenti 10000 lb/po280/85 dB(a)
- Débit typique à Psi max.100 po3/min
- CUP_NON662536607353
- Capacité d’huile utilisable525.0 po3
- Tension115 V
Aperçu
- Cette pompe électrique/hydraulique est une pompe à pression continue à deux étages qui contient toutes les commandes et tous les circuits nécessaires pour alimenter n’importe quel cylindre à pression continue à action simple ou double
- Il est doté d’un régulateur de pression externe, réglable à l’infini sur toute la plage de pression de fonctionnement de 1000 à 6500 psig
- Une soupape de sécurité interne empêche les dommages de dépasser la pression nominale maximale
- Il s’agit d’une pompe à engrenages/piston axial conçue pour être utilisée dans des applications à une ou plusieurs stations
- Modèle approuvé par la CSA disponible
- Moteur universel étanche aux gouttes
- Bouchon de remplissage/respiration filtré
- Jauge remplie de liquide
- Poignée de transport