Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille0.6870 po
- Alésage Diamètre0.3750 po
- Anneau intérieur Largeur0.5000 po
- Mauvais alignement Angle8 o
- Largeur de l’anneau extérieur0.4060 po
- Extérieur Diamètre0.8125 po
- Poids0.06 lb
Détails
- Matériau de la billeAcier inoxydable 17-4PH
- Type de fermetureOuvert
- Code d’harmonisation8483.30.8070
- Type de lubrificationDoublure en PTFE
- Catalogue du fabricantwww.aurorabearing.com
- Matériau de l’anneau extérieurAcier inoxydable 17-4PH
- Type de produitRoulements lisses sphériques
- Matériel de courseAcier inoxydable 17-4PH
- Capacité de charge statique radiale13700 lbf
- SériePWB
- Type de roulementRadial
- CUP_NON190029041099