Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille1.3750 po
- Alésage Diamètre0.7500 po
- Anneau intérieur Largeur1.2800 po
- Mauvais alignement Angle18 o
- Largeur de l’anneau extérieur0.6200 po
- Extérieur Diamètre1.5625 po
- Poids0.332 lb
Détails
- Matériau de la billeAcier 4130
- Type de fermetureOuvert
- Code d’harmonisation8483.30.8070
- Type de lubrificationDoublure en PTFE
- Catalogue du fabricantwww.aurorabearing.com
- Matériau de l’anneau extérieurAcier 4130
- Type de produitRoulements lisses sphériques
- Matériel de courseAcier 4130
- Capacité de charge statique radiale53707 lbf
- SérieHAB
- Type de roulementRadial
- CUP_NON190029027567