Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille0.9060 po
- Alésage Diamètre0.5625 po
- Anneau intérieur Largeur0.5620 po
- Mauvais alignement Angle9.5 o
- Largeur de l’anneau extérieur0.4370 po
- Extérieur Diamètre1.0937 po
- Poids0.086 lb
Détails
- Matériau de la billeAcier à faible teneur en carbone
- Type de fermetureOuvert
- Code d’harmonisation8483.30.8070
- Type de lubrificationDoublure en PTFE
- Catalogue du fabricantwww.aurorabearing.com
- Matériau de l’anneau extérieurAcier à faible teneur en carbone
- Type de produitRoulements lisses sphériques
- Matériel de courseAcier à faible teneur en carbone
- Capacité de charge statique radiale16630 lbf
- SérieCOM
- Type de roulementRadial
- CUP_NON190029022326