Motion
MGF-M10
Extrémité de tige sphérique filetée à gauche femelle - Diamètre de l'alésage : 10 mm, Taille du filetage de la tige : M10 x 1.25
N° D’ARTICLE MI06505544
N° MFRMGF-M10
Prix47.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tige sphérique filetée à gauche femelle - Diamètre de l'alésage : 10 mm, Taille du filetage de la tige : M10 x 1.25
N° D’ARTICLE MI06505544
N° MFRMGF-M10
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
Prix47.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    10 mm
  • Diamètre de la tête
    27 mm
  • Angle de désalignement
    17 o
  • Taille du filetage de la tige
    M10 x 1.25
  • Taille du filetage
    M10
  • Poids
    0.08 kg

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier allié
  • Code d’harmonisation
    8483.30.8055
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone
  • Catalogue du fabricant
    www.aurorabearing.com
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Capacité de charge statique radiale
    20603 N
  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Série
    MGF
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Type de fil
    -6H-LH
  • CUP_NON
    190029035807

Aperçu

Description du fabricant
EXTRÉMITÉ DE TIGE FEMELLE GAUCHE/H MGF-M10 MÉTRIQUE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

You May Also Like