Motion
MW-M5Z
Extrémité de tige sphérique filetée femelle droite - Diamètre de l'alésage : 5 mm, Taille du filetage de la tige : M5 x 0.8, Raccord Zerk
N° D’ARTICLE MI06505545
N° MFRMW-M5Z
Prix42.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tige sphérique filetée femelle droite - Diamètre de l'alésage : 5 mm, Taille du filetage de la tige : M5 x 0.8, Raccord Zerk
N° D’ARTICLE MI06505545
N° MFRMW-M5Z

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix42.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    5 mm
  • Diamètre de la tête
    16 mm
  • Angle de désalignement
    14 o
  • Hauteur totale
    35 mm
  • Taille du filetage de la tige
    M5 x 0.8
  • Taille du filetage
    M5
  • Poids
    0.017 kg

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier allié
  • Code d’harmonisation
    8483.30.8055
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Catalogue du fabricant
    www.aurorabearing.com
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Capacité de charge statique radiale
    7090 N
  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Série
    MW
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de fil
    -6H
  • CUP_NON
    190029040245

Aperçu

Description du fabricant
EXTRÉMITÉ DE TIGE FEMELLE MÉTRIQUE MW-M5Z AVEC ZERK

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer