Motion
CS-FG EP-2 TAMBOUR
Graisse complexe au sulfonate de calcium de la série CS-FG EP - À base d’huile minérale USP, Composition de graisse épaissie au complexe de sulfonate de calcium, Qualité NLGI 2 , Taille 120 lb, Contenant en Keg, Couleur beige, Qualité alimentaire, Résistant à l’eau
N° D’ARTICLE MI06507221
N° MFRCS-FG EP-2 DRUM
Prix2,810.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Graisse complexe au sulfonate de calcium de la série CS-FG EP - À base d’huile minérale USP, Composition de graisse épaissie au complexe de sulfonate de calcium, Qualité NLGI 2 , Taille 120 lb, Contenant en Keg, Couleur beige, Qualité alimentaire, Résistant à l’eau
N° D’ARTICLE MI06507221
N° MFRCS-FG EP-2 DRUM
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
Prix2,810.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    120 lb
  • Grade NLGI
    2
  • Hauteur totale
    27 po
  • Longueur totale
    15 po
  • Largeur totale
    15 po
  • Durée de conservation
    5 ans
  • Poids
    134.00 lb

Détails

  • Application
    Usines de transformation de la viande, conserveries, laiteries, brasseries
  • Type de base
    Sulfonate de calcium
  • Certification
    NSF H1
  • Couleur
    Beige
  • Composition
    Graisse épaissie au complexe de sulfonate de calcium à base d’huile minérale USP
  • Type de contenant
    Keg
  • Point de chute
    316°C/600 °F
  • Qualité alimentaire
    Qualité alimentaire
  • Numéro CUP du fabricant
    089215413805
  • Température de fonctionnement maximale
    120 °F
  • Température de fonctionnement min.
    40 °F
  • Cote NSF
    H1
  • Type d’huile
    Minéral
  • Qté du colis
    1
  • Série
    CS-FG EP
  • CUP_NON
    089215413805
  • Viscosité
    105
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau
  • Lavage à l’eau
    Perte inférieure à 1 %

Aperçu

Description du fabricant
L0138-039 1/4 TABLEAU/120 lb GRAISSE DU KÉG
  • Enregistré NSF H1
  • Protection supérieure contre la rouille et la corrosion
  • Excellente résistance au lavage à l’eau et à la pulvérisation