Motion
BN48453420BLACK

AKRO-MILS
BN48453420BLACK

Boîte en vrac - couleur noire, PEHD, matériau PEHD, 34 x 48 x 45 po / 254 x 254 x 254 mm, capacité pondérale de 2500 lb
N° D’ARTICLE MI06507278
N° MFRBN48453420BLACK
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AKRO-MILS
BN48453420BLACK

Boîte en vrac - couleur noire, PEHD, matériau PEHD, 34 x 48 x 45 po / 254 x 254 x 254 mm, capacité pondérale de 2500 lb
N° D’ARTICLE MI06507278
N° MFRBN48453420BLACK
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions
    34 x 48 x 45 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur
    34 po
  • Longueur
    48 po
  • Hauteur extérieure
    34 po
  • Longueur extérieure
    48 po
  • Largeur extérieure
    45 po
  • Hauteur totale
    34 po
  • Longueur totale
    48 po
  • Largeur totale
    45 po
  • Largeur
    45 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Revêtement de finition
    PEHD
  • Approbation Fm
    Non approuvé FM
  • Matériel
    PEHD
  • Quantité du colis
    1
  • Capacité de poids
    2500 lb

Aperçu

Description du fabricant
BAC NOIR BN48453420
  • Fabriqué aux États-Unis
  • 2 Portes rabattables du côté longueur
  • Capacité de poids de 2500 lb