Motion
35201GREY

AKRO-MILS
35201GREY

Couvercle de nid/pile, gris, 13-1/2x3/4x19-1/2
N° D’ARTICLE MI06507547
N° MFR35201GREY
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AKRO-MILS
35201GREY

Couvercle de nid/pile, gris, 13-1/2x3/4x19-1/2
N° D’ARTICLE MI06507547
N° MFR35201GREY
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions
    0.75 x 19.75 x 13.75 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur
    0.75 po
  • Longueur
    19.75 po
  • Hauteur extérieure
    0.75 po
  • Longueur extérieure
    19-1/2 po
  • Largeur extérieure
    13-1/2 po
  • Hauteur totale
    0.75 po
  • Longueur totale
    19.75 po
  • Largeur totale
    13.75 po
  • Largeur
    13-1/2 po

Détails

  • Type d’accessoire
    Couvercle
  • Couleur
    Gris
  • Revêtement de finition
    Plastique
  • Approbation Fm
    Non approuvé FM
  • À utiliser avec le contenant
    35200
  • Matériel
    Polymère de qualité industrielle
  • Quantité du colis
    6
  • Normes respectées
    FDA/USDA
  • CUP_NON
    032903520149

Aperçu

Description du fabricant
COUVERCLE GRIS 35201
  • Fabriqué aux États-Unis
  • Protéger le contenu de la poussière et des dommages
  • Comprend des trous d’attache