Spécifications
Dimensions
- Largeur de la face3 po
- Espacement maximal des trous de boulon3-3/8 x 5-1/4 po / 253 x 254 mm
- Espacement min. des trous de boulon3-3/8 x 5-1/4 po / 253 x 254 mm
- Hauteur de montage5.6250 po
- Plaque de montage Taille4-1/2 x 6-1/2 po / 253 x 254 mm
- Diamètre de la roue4 po
Détails
- Plage de capacité de charge de la roulette1,000 à 1,999 lb
- Type de support de roulettesSpinfinity sans entretien Kingpinless
- Série de roulettesSérie ZFHS
- Type de rouletteÉmerillon
- Capacité de charge1100 lb
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Type de produitRoulettes de plaque
- Couleur de la bande de roulementNoir
- Type de roulement de roueBoule de précision
- Contour de roueCouronne
- Dureté des roues75D
- Type de matériau de rouePolyuréthane double sur noyau en aluminium