Motion
NNU4928-S-M-SP

FAG (SCHAEFFLER)
NNU4928-S-M-SP

Roulement cylindrique à rouleaux – Droit, DI 140 mm, DI 190 mm, largeur 50 mm, dégagement interne SP
N° D’ARTICLE MI06519429
N° MFRNNU4928-S-M-SP
Prix3,696.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
NNU4928-S-M-SP

Roulement cylindrique à rouleaux – Droit, DI 140 mm, DI 190 mm, largeur 50 mm, dégagement interne SP
N° D’ARTICLE MI06519429
N° MFRNNU4928-S-M-SP
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
Prix3,696.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    140 mm
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Extérieur Diamètre  
    190 mm
  • Global Largeur  
    50 mm
  • Poids
    8.755 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier 52100
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    PDR
  • Localisation
    Non-déplacement
  • Numéro CUP du fabricant
    4012801580571
  • Rpm max.
    5000 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    4250 tr/min
  • Régime maximum (huile)
    5000 tr/min
  • Nombre de lignes
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    –30  à  +150  °C
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Anneau intérieur séparable
  • Série
    NNU
  • CUP_NON
    4012801580571

Aperçu

Description du fabricant
NNU4928-S-M-SP