Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre2-15/16 po
- Anneau intérieur Largeur2.9370 po
- Anneau extérieur Largeur1.1810 po
- Extérieur Diamètre5.1181 po
- Largeur totale3.6300 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService moyen
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant8865590451906
- Capacité de charge dynamique radiale14830 lbf
- Capacité de charge statique radiale9750 lbf
- Type de jointJoints R
- SérieHCR
- CUP_NON1200106129899