Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre3/4 po
- Anneau intérieur Largeur1.3390 po
- Anneau extérieur Largeur0.5910 po
- Extérieur Diamètre1.8504 po
- Largeur totale1.7100 po
Détails
- Type d’alésageCylindrique
- Type de serviceService standard
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Catalogue du fabricant
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- Capacité de charge dynamique radiale2900 lbf
- Capacité de charge statique radiale1410 lbf
- Type de jointJoints R
- SérieHC200
- CUP_NON1200106010159