Spécifications
Dimensions
- Longueur de la ceinture100 pi
- Hauteur totale0.3125 po
- Longueur totale100 pi
Détails
- Catégorie de ceintureClassique - Ceinture en V
- Profil de la courroieV
- CouleurBleu
- Type de constructionV
- Duromètre80
- Caractéristiques et avantages• Testé et vérifié indépendamment pour répondre aux exigences du Règlement européen 10/2011 (et de la législation qu’il remplace; Directive de la Commission 2002/72/CE) dans le cadre défini par le Règlement 1935/2004/CE (27/10/2004) relatif aux matériaux et articles en plastique destinés à entrer en contact direct avec les aliments • Conforme à la FDA pour les applications d’aliments secs et humides jusqu’à 150°F • Convient à un contact alimentaire à usage répété à des températures allant jusqu’à 40ºC (104°F) sur une période allant jusqu’à une heure avec tous les types d’aliments ayant un pH supérieur à 4.5 • Lorsqu’utilisé dans une gamme d’environnements de processus « typiques », Le cerclage Eagle EC ne transférera pas ses composants dans les aliments dans des quantités qui pourraient mettre en danger la santé humaine, modifier la composition des aliments de façon inacceptable ou détériorer le goût et l’odeur des aliments • Disponible en bleu et transparent en rond, Profils en V ou en T
- Numéro de catalogue du fabricant4928013
- MatérielPolyuréthane
- Nombre de sections1
- Type de produitCeinture sans fin
- Type de renforcementNon renforcé
- SectionA/13
- Numéro de transactionA/13
Aperçu
- Testé et vérifié indépendamment pour répondre aux exigences du Règlement européen 10/2011 (et de la législation qu’il remplace; Directive de la Commission 2002/72/CE) dans le cadre défini par le Règlement 1935/2004/CE (27/10/2004) relatif aux matériaux et articles en plastique destinés à entrer en contact direct avec les aliments
- Conforme à la FDA pour les applications d’aliments secs et humides jusqu’à 150°F
- Convient à un contact alimentaire répété à des températures allant jusqu’à 40ºC (104°F) sur une période allant jusqu’à une heure, tous les types d’aliments ayant un pH supérieur à 4.5
- Lorsqu’il est utilisé dans une gamme d’environnements de processus « typiques », le cerclage Eagle EC ne transférera pas ses composants dans des aliments en quantités qui pourraient mettre en danger la santé humaine, modifier la composition des aliments d’une manière inacceptable ou détériorer le goût et l’odeur des aliments
- Disponible en bleu et transparent dans les profils ronds, en V ou en T
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Transformation des aliments Fenner Lumsden BeltingLes produits de cerclage Fenner Lumsden vous aident à réduire les temps d’arrêt et à assurer une haute qualité tout au long de votre opération de cuisson et de transformation des aliments en collation, de la cuisson (au four) au transfert des courroies en passant par le refroidissement et la friture.
Voir la brochure
Salubrité des aliments FennerLorsqu’il est utilisé dans une gamme d’environnements de traitement typiques, le cerclage Eagle EC ne transférera pas ses composants dans des aliments en quantités qui pourraient mettre en danger la santé humaine, modifier la composition des aliments d’une manière inacceptable ou détériorer le goût et l’odeur des aliments
Voir la brochure
Disques de rétrécissement Fenner B-LOCSLes disques rétractables sont l’alternative privilégiée à l’ajustement/ajustement/presse conventionnel, aux bagues coniques ou aux rainures de clavette, offrant une connexion de grande capacité, sans contrecoup, entre arbres et moyeux.
Voir la brochure
Éliminer les temps d’arrêt avec les courroies en V en polyéthylène EagleUn leader mondial de la logistique et de la chaîne d’approvisionnement avait besoin d’une solution fiable aux courroies en caoutchouc Poly-V utilisées sur ses convoyeurs. Pendant huit mois, le client a testé son produit actuel par rapport aux courroies Eagle Poly-V et a trouvé une solution à long terme aux temps d’arrêt coûteux et imprévus.
Afficher l’étude de cas