Motion
4928014
Classique - Courroie en V - Section B/17 , Nombre de sections : 1, type V, longueur de 100 pi
N° D’ARTICLE MI06537672
N° MFR4928014
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Classique - Courroie en V - Section B/17 , Nombre de sections : 1, type V, longueur de 100 pi
N° D’ARTICLE MI06537672
N° MFR4928014
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la ceinture
    100 pi
  • Hauteur totale
    0.4375 po
  • Longueur totale
    100 pi
  • Poids
    11.300 lb

Détails

  • Catégorie de ceinture
    Classique - Ceinture en V
  • Profil de la courroie
    V
  • Couleur
    Bleu
  • Type de construction
    V
  • Duromètre
    80
  • Caractéristiques et avantages
    • Testé et vérifié indépendamment pour répondre aux exigences du Règlement européen 10/2011 (et de la législation qu’il remplace; Directive de la Commission 2002/72/CE) dans le cadre défini par le Règlement 1935/2004/CE (27/10/2004) relatif aux matériaux et articles en plastique destinés à entrer en contact direct avec les aliments • Conforme à la FDA pour les applications d’aliments secs et humides jusqu’à 150°F • Convient à un contact alimentaire à usage répété à des températures allant jusqu’à 40ºC (104°F) sur une période allant jusqu’à une heure avec tous les types d’aliments ayant un pH supérieur à 4.5 • Lorsqu’utilisé dans une gamme d’environnements de processus « typiques », Le cerclage Eagle EC ne transférera pas ses composants dans les aliments dans des quantités qui pourraient mettre en danger la santé humaine, modifier la composition des aliments de façon inacceptable ou détériorer le goût et l’odeur des aliments • Disponible en bleu et transparent en rond, Profils en V ou en T
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4928014
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Nombre de sections
    1
  • Type de produit
    Ceinture sans fin
  • Type de renforcement
    Non renforcé
  • Section
    B/17
  • Numéro de transaction
    B/17

Aperçu

Description du fabricant
4928014 17MM X 11.5MM B/17
  • Testé et vérifié indépendamment pour répondre aux exigences du Règlement européen 10/2011 (et de la législation qu’il remplace; Directive de la Commission 2002/72/CE) dans le cadre défini par le Règlement 1935/2004/CE (27/10/2004) relatif aux matériaux et articles en plastique destinés à entrer en contact direct avec les aliments
  • Conforme à la FDA pour les applications d’aliments secs et humides jusqu’à 150°F
  • Convient à un contact alimentaire répété à des températures allant jusqu’à 40ºC (104°F) sur une période allant jusqu’à une heure, tous les types d’aliments ayant un pH supérieur à 4.5
  • Lorsqu’il est utilisé dans une gamme d’environnements de processus « typiques », le cerclage Eagle EC ne transférera pas ses composants dans des aliments en quantités qui pourraient mettre en danger la santé humaine, modifier la composition des aliments d’une manière inacceptable ou détériorer le goût et l’odeur des aliments
  • Disponible en bleu et transparent dans les profils ronds, en V ou en T