Motion
2002968
Drain à condensats de la série standard BEKOMAT® — Standard—Connexion (NPT) : 3/4 po, débit (SCFM) : 5,400, débit de la sécheuse (SCFM) : 10,800
N° D’ARTICLE MI06543684
N° MFR2002968
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Drain à condensats de la série standard BEKOMAT® — Standard—Connexion (NPT) : 3/4 po, débit (SCFM) : 5,400, débit de la sécheuse (SCFM) : 10,800
N° D’ARTICLE MI06543684
N° MFR2002968
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
2002968 BEKOMAT 14
  • Drain de condensat du réservoir d’air sans perte d’air
  • Pour une utilisation dans des applications standard avec un débit maximum de 50,000 pi3/min et une pression maximum de 232 psi
  • 115V C.A.

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté