Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1/2 po
- Anneau intérieur Largeur1.2205 po
- Anneau extérieur Largeur0.6250 po
- Extérieur Diamètre47 mm
Détails
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService moyen
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- Capacité de charge dynamique radiale2880 lbf
- Capacité de charge statique radiale1550 lbf
- Type de jointContact avec Flinger