Motion
37688RED

AKRO-MILS
37688RED

Contenant mural droit - Rouge, plastique, polymères de qualité industrielle, 8.25 x 23.75 x 15.75 po, capacité de poids : 83 lb
N° D’ARTICLE MI06556883
N° MFR37688RED
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AKRO-MILS
37688RED

Contenant mural droit - Rouge, plastique, polymères de qualité industrielle, 8.25 x 23.75 x 15.75 po, capacité de poids : 83 lb
N° D’ARTICLE MI06556883
N° MFR37688RED
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions
    8.25 x 23.75 x 15.75 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur
    8.25 po
  • Longueur
    23.75 po
  • Hauteur extérieure
    8.25 po
  • Longueur extérieure
    23.75 po
  • Largeur extérieure
    15.75 po
  • Hauteur totale
    8.25 po
  • Longueur totale
    23.75 po
  • Largeur totale
    15.75 po
  • Largeur
    15.75 po

Détails

  • Couleur
    Rouge
  • Revêtement de finition
    Plastique
  • Approbation Fm
    Non approuvé FM
  • Matériel
    Polymères de qualité industrielle
  • Quantité du colis
    4
  • Capacité de poids
    83 lb

Aperçu

Description du fabricant
37688RED 23-3/4 X 15-3/4 X 8-1/4
  • Fabriqué aux États-Unis
  • Épaisseur de paroi de 1 po pour un empilage sûr
  • Les murs droits permettent un cubage efficace dans les camions et sur les palettes
  • Capacité pondérale de 83 lb
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good