Spécifications
Dimensions
- Pression de vapeur5800 psi
- Poids9.50 lb
Détails
- Pression d’air3000 psi
- ConnexionNPT
- Température de l’huile chaude248 °F
- Fluide hydrauliqueFluide hydraulique|Eau
- Catalogue du fabricant
- Type de raccord rotatifFluide hydraulique / Air / Eau
- SérieSérie 500
- Vitesse175 tr/min
- Température de la vapeur248 °F
- Température de l’eau375°F-700 °F
Aperçu
- Peut être installé n’importe où sur l’arbre, seul ou en série, grâce à sa conception en ligne flexible.
- Applications à haute vitesse et basse pression.
- Les modèles à haute vitesse et basse pression peuvent être utilisés à des vitesses de 3,000 tr/min et à des pressions de 175 psi.
- Conception montée sur arbre utilisée conjointement avec l’arbre et le manchon de retenue du client.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Raccord rotatif Duff-Norton série 9000Raccord rotatif Duff-Norton série 9000
Voir la documentation
Raccord rotatif Duff-Norton série 5000Raccord rotatif Duff-Norton série 5000
Voir la documentation
Actionneurs linéaires Duff-Norton série TActionneurs linéaires Duff-Norton série T
Voir la documentation
Actionneurs linéaires Duff-Norton série SPAActionneurs linéaires Duff-Norton série SPA
Voir la documentation