Motion
HW20V2H2
Moteur de refroidisseur/tour de refroidissement - 20 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 200 V, 256T cadres, enceinte TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 60 Hz, base 1770 tr/min, montage horizontal/pied, service continu
N° D’ARTICLE MI06560809
N° MFRHW20V2H2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de refroidisseur/tour de refroidissement - 20 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 200 V, 256T cadres, enceinte TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 60 Hz, base 1770 tr/min, montage horizontal/pied, service continu
N° D’ARTICLE MI06560809
N° MFRHW20V2H2
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    256T
  • Dimension C de la longueur totale
    25.2 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Couple
    59.3 pi-lb
  • Poids
    340 lb

Détails

  • Régime de base
    1770 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    Bon nombre des moteurs à tour de refroidissement efficace Premium® de Nidec Motor Corporation sont stockés pour vous. Les moteurs stockés ont les options de conversion suivantes : chauffe-eau, thermistances, mise à la terre de l’arbre et positions d’assemblage. Les moteurs en stock peuvent être expédiés immédiatement! Les commandes de conversion peuvent être expédiées dans les 3 jours!
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    93.0 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Classe d’isolation
    F
  • Numéro CUP du fabricant
    786382036102
  • Courant maximal admissible
    54 A
  • Modèle
    FH53
  • Puissance du moteur
    20 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    200 V
  • Type de montage
    Horizontal / Pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6309-2RS-J/C3
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    EE, NEMA Premium
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • CUP_NON
    786382036102

Aperçu

Description du fabricant
20 HP 1770 tr/min HW20V2H2 200 V 60