Motion
32G2H X25FT

GATES RUBBER CO
32G2H X25FT

Tuyau hydraulique et accessoire - DI 2 po, DE 2.62 po, Pression de service 1175 psi/ 81 bar, Pression d'éclatement 4700 psi/ 324.1 bar, Couvercle en caoutchouc synthétique
N° D’ARTICLE MI06562249
N° MFR32G2H X25FT
Prix1,937.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
32G2H X25FT

Tuyau hydraulique et accessoire - DI 2 po, DE 2.62 po, Pression de service 1175 psi/ 81 bar, Pression d'éclatement 4700 psi/ 324.1 bar, Couvercle en caoutchouc synthétique
N° D’ARTICLE MI06562249
N° MFR32G2H X25FT
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
Votre prix1,937.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    32
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    32
  • Longueur
    25 pi / 8 m
  • Rayon de courbure minimum
    25 po / 635 mm
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    2 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    2.62 po

Détails

  • Pression d’éclatement
    4700 psi / 324.1 bars
  • Pays d’origine
    DANS
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    GSC - Type M
  • Type de couvercle
    Standard
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc synthétique
  • Pression du tuyau
    Pression variable - élevée
  • Type de renfort de tuyau
    Fil d’acier
  • Numéro de catalogue du fabricant
    46574332
  • Numéro CUP du fabricant
    770075430971
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    +135°C / +275 °F
  • Température minimale
    -40°C / -40 °F
  • Utilisation recommandée
    Le tuyau G2H est recommandé pour les applications de conduite d’huile hydraulique haute température et haute pression.
  • Type de renforcement
    2 tresses, fil
  • Marque de commerce
    G2H Tuyau hydraulique
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Nitrile - Type C
  • CUP_NON
    770075430971
  • Pression de service
    1175 psi / 81 bars

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU 32G2H