Motion
24MEGATECH 500 X50FT

GATES RUBBER CO
24MEGATECH 500 X50FT

Tuyau hydraulique et accessoire - DI 1-1/2 po, DE 1.95 po, Pression de service 500 psi/ 34.5 bar, Pression d'éclatement 2000 psi/ 137.9 bar, Couvercle en caoutchouc synthétique
N° D’ARTICLE MI06562285
N° MFR24MEGATECH 500 X50FT
Prix5,190.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
24MEGATECH 500 X50FT

Tuyau hydraulique et accessoire - DI 1-1/2 po, DE 1.95 po, Pression de service 500 psi/ 34.5 bar, Pression d'éclatement 2000 psi/ 137.9 bar, Couvercle en caoutchouc synthétique
N° D’ARTICLE MI06562285
N° MFR24MEGATECH 500 X50FT
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
Votre prix5,190.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    24
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    24
  • Longueur
    50 pi / 15 m
  • Rayon de courbure minimum
    15 po / 381 mm
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1-1/2 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    1.95 po

Détails

  • Pression d’éclatement
    2000 psi / 137.9 bars
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Tresse en tissu imprégnée de caoutchouc synthétique
  • Type de couvercle
    Standard
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc synthétique
  • Pression du tuyau
    Pression constante - basse
  • Type de renfort de tuyau
    Fil d’acier
  • Numéro de catalogue du fabricant
    46570061
  • Numéro CUP du fabricant
    072053497236
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    +149°C / +300 °F
  • Température minimale
    -40°C / -40 °F
  • Utilisation recommandée
    Le flexible MegaTech® 500 est recommandé pour les flexibles de frein à air, les conduites de retour d’huile chaude sous pression et les conduites de compresseur rotatif d’huile/d’air. Non recommandé pour les applications d’essence ou de carburant diesel.
  • Type de renforcement
    1 tresse, fil
  • Marque de commerce
    Huile haute température MegaTech® 500 - Flexible de retour d’air
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    EPA - Type J
  • CUP_NON
    072053497236
  • Pression de service
    500 psi / 34.5 bars

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU 24MEGATECH500