Motion
VFS6110-3DZ-10N-Q

SMC CORP OF AMERICA
VFS6110-3DZ-10N-Q

Vanne de régulation d’air à solénoïde - montage sur base, 5 ports, 2 positions, solénoïde simple
N° D’ARTICLE MI06563231
N° MFRVFS6110-3DZ-10N-Q
Prix253.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VFS6110-3DZ-10N-Q

Vanne de régulation d’air à solénoïde - montage sur base, 5 ports, 2 positions, solénoïde simple
N° D’ARTICLE MI06563231
N° MFRVFS6110-3DZ-10N-Q
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
Prix253.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1.0000 po
  • Tailles des ports
    1 NPT
  • Taille du port de la sous-plaque
    1 NPT

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 140 °F
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base
  • Pression d’épreuve
    218 psi
  • Matériau du joint
    Métal
  • Série
    Série 6000
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN
  • Fréquence d'alimentation du solénoïde
    50/60 Hz
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    110-120 V c.a.
  • Norme de filetage
    NPT

Aperçu

Description du fabricant
VFS6110-3DZ-10N-Q SOUPAPE SGL SANS BOUCHON

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté