Spécifications
Dimensions
- Chaîne ou vol Largeur7.500 po
- Chaîne Pas1.5000 po
- Épaisseur du vol0.1200 po
- Diamètre de la broche0.2500 po
Détails
- Type de chaîneChaîne de dessus de table
- Style de composantCourse droite
- Matériel de volAcier au carbone
- Numéro CUP du fabricant726166147693
Aperçu
- Dureté de la surface : 44 HRC
- Haute résistance mécanique
- Résistance élevée à l’abrasion