Motion
16B-3-19TL-3020

PT INTERNATIONAL CORP
16B-3-19TL-3020

Pignon arrondi TL - 19 dents, 3020 bagues, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI06565917
N° MFR16B-3-19TL-3020
Prix841.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PT INTERNATIONAL CORP
16B-3-19TL-3020

Pignon arrondi TL - 19 dents, 3020 bagues, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI06565917
N° MFR16B-3-19TL-3020
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
Prix841.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la bague
    3020
  • Diamètre du rouleau de chaîne
    15.88 mm
  • Largeur du rouleau de chaîne
    17.02 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Type de douille
    Bague de verrouillage conique
  • Numéro de chaîne et pas
    16B / 1 po
  • Type de concentrateur
    B
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de torons entre
    3
  • Nombre de dents
    19
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • CUP_NON
    80067523198

Aperçu

Description du fabricant
TRP TL 16B-3-19TL-3020 1 PO MÉTRIQUES SPRKT