Motion
2310
Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 50 mm, DI 110 mm, largeur 40 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI06566017
N° MFR2310
Prix447.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 50 mm, DI 110 mm, largeur 40 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI06566017
N° MFR2310
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
Prix447.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Extérieur Diamètre  
    110 mm
  • Global Largeur  
    40 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    ROULEMENT À BILLES À DOUBLE RANGÉE 2310
  • Description longue
    Le 2310 est un roulement à billes à alignement automatique avec un alésage droit de 50mm , une conception ouverte et un diamètre extérieur de 110mm , idéal pour les systèmes de convoyeurs et l’alignement des arbres.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2310
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    80067502683

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À BILLES À DOUBLE RANGÉE 2310